• Última oportunidade! Só há alguns artigos disponíveis e em breve deixarão de fazer parte da nossa gama.

Botas com atacadores preto VD PRO 3800 GTX, S2 NB, Tamanho de calçado UE: 39

N.º do artigo: 092565 39
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço por 1 par (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Classe de proteção: S2
  • Material da biqueira protetora: Alumínio
  • Isolamento do frio: até -20 °C
  • Norma: Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série VD PRO
Género Homens
Classe de proteção S2
Material da biqueira protetora Alumínio
Isolamento do frio até -20 °C
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Propriedades Amortecimento Vario®
Tamanho de calçado UE 39
Cor preto
Tipo de produto Botas de segurança

Identificação e classificação

Número do artigo 092565 39
EAN/GTIN 4044348571897
Número do fabricante VD PRO 3800 GTX NB 39
Fabricante/responsável Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descrição

Versão:

Calçado de segurança com membrana GORE-TEX® para um excelente conforto térmico. O excesso de humidade e calor são rapidamente dissipados para o exterior. O couro à prova de água permeável ao vapor de água contribui para o clima ideal no interior do sapato. Com amortecimento do calcanhar SECURA VARIO®.
  • Material superior em microfibra ultra leve.
  • Lingueta antipoeira.
  • Aplicações no cano em design carbono.
  • Sola exterior em TPU Athletic, preta.
  • Estrutura sem costuras.
  • Sola de couro genuíno.
  • Palmilha confortável ERGO-SOFT ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

Nota:

Modelo largo XB com o n.º 092566.
Contém o elemento amortecedor vermelho e verde

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "VD PRO" Ver todos