Sapato abotinado preto/azul VD PRO 1500 VF ESD, S3 XB, Tamanho de calçado UE: 36

N.º do artigo: 092597 36
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço por 1 par (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Alumínio
  • Segurança contra penetração: Têxtil
  • Norma: Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série VD PRO
Género Unissexo
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Alumínio
Segurança contra penetração Têxtil
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Propriedades Amortecimento Vario®
Tamanho de calçado UE 36
Cor preto/azul
Tipo de produto Sapato baixo de segurança

Identificação e classificação

Número do artigo 092597 36
EAN/GTIN 4044348644898
Número do fabricante VD PRO 1500 VF XB 36
Fabricante/responsável Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descrição

Versão:

Calçado de segurança da série VARIO DYNAMICS® PRO. Tecnologia VARIO Multiflex® para calçado de peso reduzido.
  • Material superior de microfibras muito leves.
  • Forro funcional com respiração ativa.
  • Sola exterior em TPU Athletic ESD.
  • Palmilha confortável ERGO-SOFT ESD.
  • Proteção contra descarga eletrostática (ESD).

Série VF com amortecimento do calcanhar SECURA VARIO® e proteção têxtil contra perfuração.
Sapato abotinado com estrutura sem costuras. Lingueta antipoeira, aplicações na parte superior.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

Nota:

Contém o elemento amortecedor vermelho e verde

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "VD PRO" Ver todos