{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | VD PRO | |
| Género | Homens | |
| Classe de proteção | S2 | |
| Material da biqueira protetora | Alumínio | |
| Isolamento do frio | até -20 °C | |
| Norma | Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191 | |
| Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
| Propriedades | Fecho rotativo; Amortecimento Vario® | |
| Tamanho de calçado UE | 48 | |
| Cor | preto/azul | |
| Tipo de produto | Botas de segurança |
| Número do artigo | 092544 48 | |
| EAN/GTIN | 4044348574386 | |
| Número do fabricante | VD PRO 1800 BOA NB 48/49 | |
| Fabricante/responsável | Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de |