Botas com atacadores castanho NIKOLAS XXB Mid ESD, S3S, Tamanho de calçado UE: 40

N.º do artigo: 092234 40
Novo produto
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
32 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço por 1 par (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Classe de proteção: S3S
  • Material da biqueira protetora: Aço
  • Segurança contra penetração: Têxtil
  • Norma: Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série NIKOLAS
Género Homens
Classe de proteção S3S
Material da biqueira protetora Aço
Segurança contra penetração Têxtil
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 40
Cor castanho
Propriedades resistente a combustíveis
Tipo de produto Botas

Identificação e classificação

Número do artigo 092234 40
EAN/GTIN 4030839333990
Número do fabricante 763411-40
Fabricante/responsável ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descrição

Versão:

Bota de segurança Business moderna, combina perfeitamente com a roupa Business. Núcleo da sola em material Hightech Infinergy® da BASF para um amortecimento em toda a superfície.
  • Material superior em couro de bovino resistente.
  • Forro em pele respirável.
  • Primeira sola de velo macio apta para ESD.
  • Palmilha integral Sportive ESD.
  • Sola em PU/PU WELLMAXX BUSINESS.
  • Equipamento ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3S SRA.
Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

Nota:

Artigos em stock nos tamanhos europeus 40 – 46, é possível encomendar os tamanhos europeus 40 – 48.