• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Stivale con lacci marrone NIKOLAS XXB Mid ESD, S3S, Numero di scarpa UE: 40

Codice art.: 092234 40
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione: S3S
  • Materiale puntale protettivo: Acciaio
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie NIKOLAS
Genere da uomo
Grado di protezione S3S
Materiale puntale protettivo Acciaio
Resistenza antiperforazione Tessuto
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 40
Colore marrone
Caratteristica resistente ai combustibili
Tipo di prodotto Stivale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092234 40
EAN / GTIN 4030839333990
Codice del produttore 763411-40
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Esecuzione:

Moderna calzatura alta di sicurezza Business perfettamente adatta a un abbigliamento professionale. Interno della suola in materiale high-tech Infinergy® della BASF, per un effetto ammortizzante su tutta la pianta del piede.
  • Tomaia in cuoio resistente.
  • Fodera in pelle traspirante.
  • Sottopiede antistatico in tessuto non tessuto.
  • Soletta plantare Sportive ESD.
  • Suola in PU/PU WELLMAXX BUSINESS.
  • Caratteristiche ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3S SRA.
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Bilance nelle misure UE 40 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 40 – 48.