Joelheiras Waterloo 1 par, preto, Tipo: KNEE

N.º do artigo: 091809 KNEE
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
164 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 par (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor, Preto profundo
Cor preto
Índice 1 Par
Comprimento 270 mm
Largura 150 mm
Altura 20 mm
Tipo de produto Joelheira
Índice Par
Material Poliuretano (PU)
Comprimento total 270 mm
Largura total 150 mm
Espessura 20 mm
Método de fixação Fecho autoaderente
Propriedades com corte à medida; com propriedades amortecedoras
Norma EN 14404
Para bolsos nos joelhos sim

Identificação e classificação

Número do artigo 091809 KNEE
EAN/GTIN 5708628075961
Número do fabricante 00718-100-08 PAI
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Versão:

Tamanho: onesize.
A joelheira em etileno e acetato de vinilo pode ser encurtada, sendo assim adequada para todas as calças Mascot® com bolsos de joelheiras. Dimensões: 150 × 270 × 20 mm (L × A × P).

Norma:

EN 14404

Indicado para:

Todas as calças de trabalho Mascot® com bolsos de joelheiras.

Material fornecido:

Fornecido aos pares.