• Última oportunidade! Só há alguns artigos disponíveis e em breve deixarão de fazer parte da nossa gama.

Jardineiras de proteção química CHEMcomfort Antistatic, antracite, Tamanho de confeção PT: 54

N.º do artigo: 091539 54
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de confeção PT Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Composição do tecido: 99% poliéster; 1% fibra de carbono
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 235
  • Lavar: Roupa de cor a 95 °C
  • Vestuário conforme: DIN EN ISO 1149 propriedades antiestáticas
  • Norma: EN 13034

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Homens
Composição do tecido 99% poliéster; 1% fibra de carbono
Gramatura do material/densidade do tecido 235 g/m2
Lavar Roupa de cor a 95 °C
Vestuário conforme DIN EN ISO 1149 propriedades antiestáticas
Cor antracite
Tamanho de confeção PT 54
Norma EN 13034
Tipo de produto Calças de proteção química

Identificação e classificação

Número do artigo 091539 54
EAN/GTIN 4050274252274
Número do fabricante 02006 50002 007 58-54
Fabricante/responsável HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Descrição

Versão:

O vestuário combina a proteção química com propriedades antiestáticas permanentes num tecido leve. Para processos de fabrico especializados.
Jardineiras com abertura lateral.
  • Suspensórios elásticos com fivelas de aperto.
  • Bolso no peito com aba.
  • Fecho de botão oculto.
  • Dois bolsos laterais e um bolso traseiro com aba.
  • Bolso para régua.

Área de aplicação: Indústria automóvel, indústria do aço, indústria química, galvanização, fabricantes de baterias, laboratórios.

Norma:

  • EN 13034 tipo 6
  • EN 1149-5

Nota:

Disponível noutras cores a pedido. Consulte a tabela de tamanhos para mais pormenores sobre o tamanho.