{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Kön | Herr | |
| Tygsammansättning | 99% polyester; 1 % kolfiber | |
| Materialvikt / vävtäthet | 235 g/m2 | |
| Tvättning | 95 °C kulörtvätt | |
| Kläder enligt | DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper | |
| Färg | antracit | |
| Konfektionsstorlek DE | 54 | |
| Norm | EN 13034 | |
| Produktslag | Byxa med skydd mot kemikalier |
| Artikelnummer | 091539 54 | |
| EAN/GTIN | 4050274252274 | |
| Tillverkarens nummer | 02006 50002 007 58-54 | |
| Tillverkare/ansvarig person | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |