• Última oportunidade! Só há alguns artigos disponíveis e em breve deixarão de fazer parte da nossa gama.

Camisa Multinorm, azul real, Tamanho de confeção PT: 47/48

N.º do artigo: 091450 47/48
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de confeção PT Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Composição do tecido: 87% algodão; 12% poliamida; 1% fibra de carbono
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 280
  • Lavar: Roupa de cor a 60 °C
  • Vestuário conforme: DIN EN ISO 1149 propriedades antiestáticas; DIN EN ISO 11611 proteção durante soldagem; DIN EN ISO 11612 proteção contra chamas e calor
  • Norma: EN IEC 61482-2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Homens
Composição do tecido 87% algodão; 12% poliamida; 1% fibra de carbono
Gramatura do material/densidade do tecido 280 g/m2
Lavar Roupa de cor a 60 °C
Vestuário conforme DIN EN ISO 1149 propriedades antiestáticas; DIN EN ISO 11611 proteção durante soldagem; DIN EN ISO 11612 proteção contra chamas e calor
Cor azul real
Norma EN IEC 61482-2
Tipo de produto Camisa ignífuga

Identificação e classificação

Número do artigo 091450 47/48
EAN/GTIN 4050274715038
Número do fabricante 01227 60014 010 41-47/48
Fabricante/responsável HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Descrição

Versão:

A camisa de mistura de algodão e poliamida com propriedades antiestáticas proporciona proteção contra arcos elétricos, pérolas de solda e chamas. Isto faz com que seja o complemento perfeito para muitas coleções de proteção térmica e retardadoras de chama. Mangas moldadas ergonomicamente e ajuste Comfort Fit.
  • Gola dobrada com suporte.
  • Fecho de correr frontal com botões de pressão ocultos.
  • Bolso no peito com aba.
  • Punhos reguláveis com abertura de proteção na manga.

Área de aplicação: Construção de instalações, construção de tubagens, construção de postos de corte, instalação elétrica, distribuidores municipais, fábricas de aço, redes de comunicação.

Norma:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Classe 1, A1, A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, Classe 1

Nota:

Disponível noutras cores a pedido. Consulte a tabela de tamanhos para mais pormenores sobre o tamanho.