{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | NORIT | |
| Género | Senhoras | |
| Composição do tecido | 65% poliéster; 35% algodão | |
| Gramatura do material/densidade do tecido | 245 g/m2 | |
| Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100; Norma UV 801 | |
| Lavar | Roupa de cor a 40 °C | |
| Cor | xisto/preto | |
| Tamanho de confeção PT | 34 | |
| Norma | EN 14404 | |
| Tipo de produto | Calças de trabalho |
| Número do artigo | 091302 34 | |
| EAN/GTIN | 4030913962054 | |
| Número do fabricante | 6411034 | |
| Fabricante/responsável | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.planam.de |