{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teneur en tissu, coton | 35 % | |
| Teneur en tissu, polyester | 65 % | |
| Température, lavage en machine | 40 °C | |
| Série | NORIT | |
| Label de qualité et de contrôle | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Type d’application | protection contre les UV | |
| Taille DE | 34 | |
| Position | avant; arrière; droite | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Composition du tissu | coton; polyester | |
| Densité du tissu | 245 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage en machine | |
| Type de produit | pantalon | |
| Sexe | Dame | |
| Avec poches | oui; oui; oui; oui | |
| Mécanisme de fermeture | bouton; fermeture à glissière | |
| Caractéristiques | UV Standard; propriété réfléchissante | |
| Norme | EN 14404 |
| Référence article | 091302 34 | |
| EAN / GTIN | 4030913962054 | |
| Réf. fabricant | 6411034 | |
| Fabricant/personne responsable | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de |