{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ da caixa | 45 mm | |
| ⌀ do aro | 6 mm | |
| Material da caixa | Latão niquelado | |
| Material do aro | Aço | |
| Tipo de fecho | Fechadura de cilindro com pinos | |
| Fecho | com fechos iguais | |
| adequado para sistema de fecho | sim | |
| indicado para insertos de encaixe | sim | |
| aro endurecido | sim | |
| Aro de bloqueio duplo | sim | |
| Intervalo de números de fechadura | HO 001 - 200 | |
| Fornecimento sem inserto de encaixe | não | |
| Número de fechaduras | 1 | |
| Número de chaves | 2 | |
| Tipo de produto | Cadeado |
| Número do artigo | 085812 45 | |
| EAN/GTIN | 2050000971945 | |
| Número do fabricante | 503910 637790 0002 | |
| Fabricante/responsável | DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de |