{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Embalagem | caixa / box | |
| Número de punções | 10 un. | |
| Tipo de produto | punções de impacto | |
| Carateres | 0 – 9 | |
| Altura das letras | 1 mm | |
| Limitação de profundidade de estampagem | sim | |
| Comprimento tipo de punção | 63,5 mm | |
| Resistência máx. do material da superfície de gravação | 1 200 N/mm2 |
| Número do artigo | 085405 1 | |
| EAN/GTIN | 5022044005150 | |
| Número do fabricante | PP10010 |