Marcador de pintura PRO-LINE® HP, Cor da letra: GR

N.º do artigo: 085162 GR
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
  • Quantidade mínima de encomenda 12 Peça
  • Passos da encomenda: 12 Peça
sob pedido
Em stock
381 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Cor da letra Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Marcação de substância perigosa: GHS02: Chama; GHS07: Ponto de exclamação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor da caneta verde
largura máxima do traço 3 mm
largura mínima do traço 1 mm
de secagem rápida sim
resistente a raios UV sim
à prova de água sim
Designação do fabricante PRO-LINE HP
Marcação de substância perigosa GHS02: Chama; GHS07: Ponto de exclamação
Tipo de produto Marcador de pintura

Identificação e classificação

Número do artigo 085162 GR
EAN/GTIN 048615969664
Número do fabricante 096966
Fabricante/responsável LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 BLYES, France, www.lacoindustries.com

Descrição

Versão:

Tinta inodora, ponta redonda. Resistente aos raios UV e à água.
Para marcações de 2 - 4 mm de largura.

Vantagem:

Ideal para marcações em superfícies oleosas, revestidas e frias. “Registado no IMDS”.