{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | PRO-LINE HP | |
| Identificación de sustancia peligrosa | GHS02: Llama; GHS07: Signo de exclamación | |
| Color letra | verde | |
| Forma punta | Punta redonda | |
| Grosor de línea mín. | 1 mm | |
| Grosor de línea máx. | 3 mm | |
| Material de escritura | Barniz | |
| Para material | acero; metal; plástico; vidrio | |
| Características | de secado rápido; resistente a los rayos UV; resistente al agua; resistente al agua | |
| Contenido | Parte única | |
| Tipo de producto | Marcador de barniz |
| Número de artículo | 085162 GR | |
| EAN / GTIN | 048615969664 | |
| Número del fabricante | 096966 | |
| Fabricante/responsable | LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com |