Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Concentrado de lubrificante refrigerante de elevado rendimento HPC VEG, Índice: 5

N.º do artigo: 084265 5

Selecionar variação e quantidade de artigos

Índice Preço por Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 084265 5
Número do fabricante 2890842655
Fabricante/responsável Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 Oerlinghausen, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Descrição

Versão:

Concentrado de lubrificante refrigerante HPC à base de éster, adequado para fornecimento de refrigerante interno e para altas pressões, sem aminas. Garante máquinas-ferramenta e janelas de visualização limpas.
Lubrificante de refrigeração sem cloro, formaldeído e ácido bórico para requisitos elevados. Os aditivos de alta pressão evitam a rutura da película lubrificante; esta permanece na ferramenta de corte com espessura molecular, mesmo sob cargas máximas.

Vantagem:

Os concentrados são anticorrosivos, protegem a tinta e são fisiologicamente seguros, muito resistentes à contaminação bacteriológica e altamente dermocompatíveis.
Melhora a vida útil da ferramenta, a potência de corte e a qualidade da superfície. Sem cloro – não são produzidos vapores nocivos, é ecológico.

Vantagem:

Universal para todas as operações de maquinação (torneamento, fresagem, perfuração, corte de roscas, mandrilagem, brochagem, serragem, retificação). É essencial ao processar materiais difíceis de processar. Relação de mistura normal 1: 20, para materiais de alta resistência e aço inoxidável, relação de mistura 1 : 10 até 1 : 15.

Nota:

Os óleos para trilhos e guias deslizantes Jokisch estão disponíveis a pedido. Estes são perfeitamente adaptados a todos os outros produtos Jokisch (sem resíduos pegajosos) e também podem ser usados como óleo hidráulico e de transmissão.

Descarregamentos e documentos