Lubrificador de plástico com tubo de saída, Capacidade volumétrica: 125ml

N.º do artigo: 083532 125
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
1 014 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Capacidade volumétrica (ml) Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material do tubo de saída latão
Diâmetro da base 51 mm
Altura do recipiente 90 mm
Altura total 220 mm
Tipo de produto lubrificador
Material do recipiente Plástico
Capacidade volumétrica 125 ml

Identificação e classificação

Número do artigo 083532 125
EAN/GTIN 4024937270158
Número do fabricante 27015
Fabricante/responsável Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Descrição

Versão:

Lubrificador de pressão elástico e inquebrável de polietileno com tubo de saída de latão extensível, fecho rotativo na ponta do tubo. Guia do tubo com porca de ajuste.
Resistente a desinfetantes à base de etanol e isopropanol.