Pilhas de lítio-metal, Tamanho internacional: 6LR61

N.º do artigo: 081559 6LR61
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
222 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho internacional Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de pilhas incluídas 1
estrutura química Lítio-metal
Designação da bateria Bloco de 9 V
Tamanho internacional 6LR61
Tensão nominal 9 V
recarregável não
Peso por unidade 54 g
Tipo de produto Pilha

Identificação e classificação

Número do artigo 081559 6LR61
EAN/GTIN 4013674003754
Número do fabricante 5021023
Fabricante/responsável Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Deutschland, www.ansmann.de

Descrição

Versão:

Pilhas de marca de alta qualidade em lítio-metalcom a mais elevada capacidade e a mais baixa autodescarga. 10 anos de duração (detetores de fumo, comandos, etc.).
Faixa de temperaturas de aplicação −40 °C a 60 °C.

Material fornecido:

1 unidade.