Lítium-fém elemek 6LR61

Cikkszám: 081559 6LR61
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
204 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

A tartalmazott elemek száma 1
Kémiai összetétel Lítium
Elem megnevezés 9 V telep
Nemzetközi méret 6LR61
Névleges feszültség 9 V
újratölthető nem
Súly / darab 54 g
Termék fajtája Elem

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081559 6LR61
EAN / GTIN 4013674003754
Gyártó száma 5021023

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű márkás elemek lítium-fém minőségben maximális kapacitással és nagyon csekély önálló töltésveszteséggel. 10 év használati idő (füstjelző, vezérlések, stb.).
Felhasználási hőmérséklet tartomány −40 °C és 60 °C között.

Tartalom:

1 darab.