Broca de furação térmica plana (sem colar) longa Uni, Rosca: M4

N.º do artigo: 080757 M4
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
231 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Refrigeração interior não
Entrada de óleo de arrefecimento sem entrada de óleo de arrefecimento
Saída de óleo de arrefecimento sem saída de óleo de arrefecimento
Óleo de arrefecimento sim
Posição das interfaces no lado da máquina
Tipo de alojamento Haste cilíndrica
Modelo do alojamento métrico(a)
Tamanho do alojamento, métrico 6 mm
Processamento a seco condicionalmente adequado
Diâmetro da haste 6 mm
Óleo adequado
Diâmetro de corte, mín. 3,7 mm
Diâmetro de corte, máx. 3,7 mm
Configurabilidade não
Tolerância do diâmetro de corte tolerância do fabricante
Número de arestas de corte 0
Designação do produto (tipo) N
Material de corte MDI
Grupo de maquinagem M (aço inoxidável); N (metais não ferrosos); P (aço)
Interface ponto de separação 1
N.º de rotações máx. 2 700 r.p.m.
Sentido de corte corte à direita
Método de usinagem perfuração em material sólido
Tipo de produto broca maciça

Identificação e classificação

Número do artigo 080757 M4
EAN/GTIN 4069515008914
Número do fabricante 080757 M4
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Realização de furos de núcleo em materiais de paredes finas por calor por fricção em pouquíssimo tempo. Pode ser usado em perfuradoras CNC, NC e verticais.
Broca de furação térmica plana (sem colar).
Standard ou longo; com colar ou sem colar.

Vantagem:

Adequado para aço, aço inoxidável, alumínio, cobre, latão.

Indicado para:

Pinças de aperto ER HOLEX n.º 308964.
Chave de aperto ER n.º 309680.
Macho de laminação de roscas HOLEX n.º 139130 ou n.º 139180.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados