Friktionsborr plan (utan krage) lång Uni, Gänga: M4

Article no.: 080757 M4
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
231 styck i lager

Select article variation and quantity

Gänga Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Invändig kylning nej
Kylvätskeinlopp utan kylmedelinlopp
Kylvätskeläckage utan kylmedelsutlopp
Kylsmörjmedel ja
Gränssnitt position på maskinsidan
Fästtyp Cylindriskt skaft
Fästets utformning metrisk
Fästets storlek, metrisk måttenhet 6 mm
Torrbearbetning begränsat lämplig
Skaftdiameter 6 mm
Olja lämplig
Skärdiameter, min. 3,7 mm
Skärdiameter, max. 3,7 mm
Konfigurerbar nej
Tolerans, skärdiameter tillverkartolerans
Antal skär 0
Produktnamn (typ) N
Skärmaterial hårdmetall
Bearbetningsgrupp M (rosftfritt stål); N (metaller utan järn); P (stål)
Skärpunkt kapningspunkt 1
Max. varvtal 2 700 min-1
Skärriktning högerskärande
Bearbetningsförfarande fullhålsborrning
Produktslag fullhålsborr

Identification & Classification

Artikkelkode 080757 M4
EAN / GTIN 4069515008914
Manufacturer number 080757 M4
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Skapande av kärnhål i tunnväggiga material genom friktionsvärme på en mycket kort tid. Kan användas på CNC- och NC-borrmaskiner samt borrmaskiner med stativ.
Friktionsborr plan (utan krage).
Standard eller lång; med krage eller utan krage.

Användningsdata:

Lämplig för stål, rostfritt stål, aluminium, koppar, mässing.

Passar till:

HOLEX ER spänntänger nr 308964.
ER-chucknyckel nr 309680.
HOLEX rullgängtapp nr 139130 eller nr 139180.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen