Folha de serra circular de MD apenas para INOX ⌀ 355×25,4 mm para INOX, Número de dentes: 90

N.º do artigo: 078236 90
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de dentes Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: HM

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material de corte HM
⌀ da folha D 355 mm
⌀ do furo 25,4 mm
indicado para 078231 tam. 9435
indicado para material INOX
Número de dentes 90
Número de dentes otimizado para Espessura do material até 2,5 mm
Largura de corte B 2 mm
Tipo de produto Folha de serra circular

Identificação e classificação

Número do artigo 078236 90
EAN/GTIN 4260052463895
Número do fabricante 600570 NSF
Fabricante/responsável JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 ESCHWEILER, Deutschland, www.jepson.de

Descrição

Versão:

Folha de serra circular com ponta de metal duro para cortes precisos.
  • Segurança no trabalho: Com paredes finas, vibração reduzida e baixo ruído.
  • Durabilidade muito elevada.
  • Elevadas qualidades de corte.
  • É possível afiar 5×.
  • Uso universal para aço, plásticos, metais não ferrosos (exceto n.º 078236).

Especialmente para INOX, com revestimento.

Nota:

Outras folhas de serra especiais, por exemplo, para alumínio, INOX, disponíveis sob consulta.