Retificadora angular elétrica com bloqueio contra rearranque, para discos de 125 mm ⌀, rosca do fuso de retificação M14, em caixa de cartão

N.º do artigo: 077131 AGV10125EK
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
20 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante AGV10-125EK
Alimentação de energia A energia elétrica
Consumo energético 1.000 W
n.º máximo de rotações 11.000 r.p.m.
vibração máxima conforme EN 2,6 m/s2
⌀ máximo do disco 125 mm
profundidade de corte máxima 33 mm
Peso 2,2 kg
Comutação de homem morto não
Bloqueio contra rearranque sim
Particularidade formato curto
Tipo de produto Retificadora angular

Identificação e classificação

Número do artigo 077131 AGV10125EK
EAN/GTIN 4002395260898
Número do fabricante 4933451222
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Versão:

Retificadora angular compacta ⌀ 125 mm MILWAUKEE. Retificadora angular, compacta e potente, com grande profundidade de corte através de cabeça de transmissão de metal plana.
  • Cabo de alimentação de 4 m.
  • Bloqueio do fuso para substituição rápida do disco.
  • Ajuste rápido da tampa protetora.
  • Bloqueio contra rearranque.
Retificadora angular de 1000 W/125 mm, design curto. Inclui conjunto de aperto.

Material fornecido:

Pega, tampa protetora, porca de aperto.

Nota:

Todas as retificadoras angulares compactas com interruptor bloqueável não têm função de homem morto.