{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea cablului | 4 m | |
| Putere absorbită | 1.000 W | |
| Denumirea producătorului | AGV10-125EK | |
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Diametru disc max. | 125 mm | |
| Adâncime de separare max. | 33 mm | |
| Turaţie de mers în gol | 11.000 min-1 | |
| Racord filetat | M14 | |
| Particularitate | Formă scurtă; Sistem antivibraţii; blocaj contra repornirii; pornire lină | |
| Vibraţie conform EN max. | 2,6 m/s2 | |
| Tip produs | polizor unghiular | |
| Lungimea totală | 276 mm | |
| Greutate totală | 2,2 kg |
| Cod articol | 077131 AGV10125EK | |
| EAN / GTIN | 4002395260898 | |
| Număr producător | 4933451222 | |
| Producător/responsabil | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |