Elektrinis kampinis šlifuoklis su pakartotinio paleidimo apsauga, 125 mm diskams ⌀, M14 šlifavimo suklio sriegis, kartoninėje dėžutėje

Prekės Nr.: 077131 AGV10125EK
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas AGV10-125EK
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 1 000 W
maksimalus sūkių skaičius 11 000 min-1
maksimali vibracija pagal EN 2,6 m/s2
maksimalus disko ⌀ 125 mm
maksimalus pjovimo gylis 33 mm
Svoris 2,2 kg
Saugos jungiklis ne
pakartotinio paleidimo fiksatorius taip
Ypatybė trumpas modelis
Produkto rūšis Kampinis šlifuoklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 077131 AGV10125EK
EAN / GTIN 4002395260898
Gamintojo numeris 4933451222
Gamintojas / atsakingas asmuo Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Germany, www.milwaukeetool.de

Aprašymas

Modelis:

MILWAUKEE − kompaktiškas kampinis šlifuoklis ⌀ 125 mm. Kompaktiškas, galingas kampinis šlifuoklis plokščia metaline reduktoriaus galva giliems pjūviams.
  • Tinklo laidas 4 m.
  • Fiksuojamas suklys greitam diskų pakeitimui.
  • Greitai reguliuojamas apsauginis gaubtas.
  • Pakartotinio paleidimo blokatorius.
Kampinis šlifuoklis 1000 W / 125 mm, trumpas. Su prispaudiklių rinkiniu.

Tiekiama:

Rankena, dangtelis, užveržimo veržlė.

Pastaba:

Visi kompaktiški kampiniai šlifuokliai su fiksuojamu jungikliu.