Conjunto para principiantes sem fio LiHD, Capacidade da bateria: 5,5

N.º do artigo: 073881 5,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Capacidade da bateria Definir preço 3 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Tipo CAS 18 V

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de baterias incluídas 2
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Tipo CAS 18 V
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 5,5 Ah
Tensão da bateria 18 V
Tipo de produto Bateria com carregador

Identificação e classificação

Número do artigo 073881 5,5
EAN/GTIN 4007430330383
Número do fabricante 685122000
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Versão:

Conjunto básico LiHD adequado para todas as ferramentas sem fio Metabo da classe de 18 volts, bem como para todas as ferramentas sem fio da plataforma CAS.

Vantagem:

100% de compatibilidade das baterias – agora também entre fabricantes.
Todos os dispositivos de 18 V e baterias dos parceiros CAS são 100% compatíveis entre si. CAS significa “Cordless Alliance System”.

Material fornecido:

Inclui carregador ASC 145 e 2× bateria 5,5 Ah.