Proyector NOVA 6

N.º do artigo: 03.6203CH
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 03.6203CH
EAN/GTIN 5708997007808
Número do fabricante 03.6203CH
Número L L01540 100230
Fabricante/responsável SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrição

Descrição:

lámpara de trabajo led de alta calidad y duradero con 6000 lúmenes.
El NOVA 6 led lámpara de trabajo es la elección perfecta para los profesionales que necesitan una solución de iluminación duradera y potente que pueda soportar condiciones adversas y proporcionar una iluminación confiable.

Con su cable de goma H07RN-F de 5 m, el NOVA 6 proporciona iluminación ininterrumpida, mientras que su clasificación IP67 garantiza su durabilidad y resistencia al agua y al polvo, lo que lo convierte en el compañero ideal para trabajar al aire libre en cualquier condición climática.

El diseño robusto de la NOVA 6 incluye un asa de transporte integrada para un fácil montaje en el TRÍPODE SCANGRIP soporte, o para un fácil pie. Con nuestros potentes imanes de la gama de accesorios Scangrip, el montaje en superficies metálicas es posible a cualquier altura de trabajo.
Para aquellos que prefieren la luz difusa, se puede comprar un difusor como aditivo, lo que garantiza una iluminación uniforme y suave.
SCANGRIP ofrece una gama de accesorios anchura para ampliar la funcionalidad de estos led lámpara de trabajo, haciéndolos adecuados para diversas situaciones de trabajo.

Gracias a nuestro diseño multi-LED altamente eficiente que consta de 120 ledes, el NOVA 6 ofrece una salida lumínica de hasta 6000 lúmenes.
El botón OptiLight permite obtener la luz óptima necesaria para una situación de trabajo típica simplemente tocándola.
Este led-lámpara de trabajo ofrece una salida de lumen constante, medida según la norma europea EN 13032-1.

Por qué deberías elegir NOVA 6.
LED lámpara de trabajo con un diseño multi-LED altamente eficiente que ofrece hasta 6000 lúmenes.
Ajuste OptiLight para una luz óptima con un solo toque.
Construcción duradera con clasificación IP67 para protección contra el agua y el polvo.
Equipado con un cable de caucho H07RN-F de 5 m de largo.
Certificado para operación dura.
47 % de material reciclado.
Hasta 5 años de garantía.
Piezas de repuesto disponibles.
Accesorios - Compatible con una variedad de accesorios para mejorar la funcionalidad.

SCANGRIP PARA LA VIDA.
Un enfoque innovador que se centra en reinventar el diseño y la funcionalidad de las luces de trabajo led y maximizar la eficiencia energética al máximo.
Con un enfoque en la sostenibilidad, se replantean los estándares tradicionales y se superan los límites para prolongar la vida útil de las soluciones de iluminación.

Característica:

  • Fuente de energía: Cable
  • Cable: 5 m / H07RN-F 3G1.0mm2
  • Entrada por cable: 196,9 in / H07RN-F 3G1.0mm2
  • Voltaje de funcionamiento AC: 100–240 V.
  • Máx. Consumo de potencia: 41
  • Salida de luz ajustable principal: 6 niveles
  • Fuente de luz principal: Diseño multi-LED altamente eficiente con 120 ledes
  • Ángulo de haz principal: 110°
  • CCT principal: 5700
  • CRI principal: RA > 80
  • OptiLight_Setting: 200 lux@2 m (EN-12464-2)
  • LuminousFluxMinMain: 600
  • LuminousFluxMaxMain: 6000
  • ImpactProtection: IK07
  • IngressProtección: IP67
  • ROGUH_Service: Sí
  • OperativoTemperatura: -25 hasta +40 °C
  • Operating_Temperature_f.: +14 hasta +104 °F

Produtos adequados