Projecteur NOVA 6

Réf.: 03.6203CH
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 03.6203CH
EAN / GTIN 5708997007808
Réf. fabricant 03.6203CH
Article hors catalogue L01540 100230
Fabricant/personne responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Description

Description:

lampe de travail LED de haute qualité et durable avec 6000 lumens.
Le NOVA 6 LED lampe de travail est le choix parfait pour les professionnels qui ont besoin d’une solution d’éclairage durable et puissante qui peut résister à des conditions difficiles et fournir un éclairage fiable.

Avec son câble en caoutchouc H07RN-F de 5 m, le NOVA 6 offre un éclairage ininterrompu, tandis que son indice de protection IP67 garantit sa durabilité et sa résistance à l’eau et à la poussière, ce qui en fait le compagnon idéal pour travailler en extérieur dans toutes les conditions météorologiques.

La conception robuste du NOVA 6 comprend une poignée de transport intégrée pour un montage facile sur le TRÉPIED SCANGRIP trépied, ou pour une position debout facile. Avec nos puissants aimants de la gamme d’accessoires Scangrip, le montage sur des surfaces métalliques est possible à n’importe quelle hauteur de travail.
Pour ceux qui préfèrent la lumière diffuse, un diffuseur peut être acheté comme additif, ce qui assure un éclairage uniforme et doux.
SCANGRIP propose une gamme d’accessoires largeur pour étendre la fonctionnalité de ces LED lampe de travail, le rendant adapté à diverses situations de travail.

Grâce à notre conception multi-LED très efficace composée de 120 LED, le NOVA 6 offre un flux lumineux allant jusqu’à 6000 lumens.
Le bouton OptiLight permet d’obtenir l’éclairage optimal requis pour une situation de travail typique en le touchant simplement.
Cette LED-lampe de travail offre un flux lumineux constant, mesuré selon la norme européenne en 13032-1.

Pourquoi choisir NOVA 6.
LED lampe de travail avec une conception multi-LED très efficace qui fournit jusqu’à 6000 lumens.
Réglage OptiLight pour un éclairage optimal d’une seule touche.
Construction durable conforme à la norme IP67 pour une protection contre l’eau et la poussière.
Equipé d’un câble en caoutchouc H07RN-F de 5 m de long.
Certifié pour un fonctionnement difficile.
47 % matériau recyclé.
Jusqu’à 5 ans de garantie.
Pièces de rechange disponibles.
Accessoires - compatible avec une variété d’accessoires pour améliorer la fonctionnalité.

SCANGRIP POUR LA VIE.
Une approche révolutionnaire qui se concentre sur la réinvention de la conception et de la fonctionnalité des lampes de travail LED et la maximisation de l’efficacité énergétique au maximum.
En mettant l’accent sur la durabilité, les normes traditionnelles sont repensées et les limites sont dépassées pour prolonger la durée de vie des solutions d’éclairage.

Caractéristique(s):

  • Source d’alimentation: Câble
  • Câble: 5 m / H07RN-F 3G1.0mm2
  • Entrée de câble: 196,9 po / H07RN-F 3G1,0 mm2
  • Tension de fonctionnement c.a.: 100–240 V.
  • Ø de vissage Puissance absorbée: 41
  • Flux lumineux principal réglable: 6 niveaux
  • Source lumineuse principale: Conception multi-LED très efficace avec 120 LED
  • Angle de faisceau principal: 110°
  • CCT principal: 5700
  • CRI principal: RA > 80
  • OptiLight_Setting: 200 lux à 2 m (en-12464-2)
  • LuminousFluxMinMain: 600
  • LuminousFluxMaxMain: 6000
  • ImpactProtect: IK07
  • IngressProtect: IP67
  • Roguh_Service: Oui
  • Température de fonctionnement: -25 à +40 °C
  • Température_de_fonctionnement_F.: +14 à +104 °F

Téléchargements et documents

Produits adaptés