Descrição:
Foco LED con cable de 5000 lúmenes con 3 temperaturas de color ajustables
Especialmente diseñado para pintores y otros profesionales que trabajan en la preparación de superficies, como instaladores de placas cartón-yeso, lijado, pintores etc.
Los potentes LED producen una luz de trabajo uniforme, agradablemente difusa y no deslumbrante, con gran dispersión, y los 3 ajustes de temperatura de color diferentes te permiten seleccionar exactamente la temperatura de color que mejor se adapte a la situación de trabajo y con la que te sientas más cómodo, en función del color de la superficie.
Puedes elegir entre luz caliente (2500 kelvin), luz media (4500 kelvin) y luz fría (6500 kelvin).
Esta función también es útil para otras tareas en interiores, como el revestimiento cerámico, techos, suelos, etc. en el sector de la construcción.
VEGA LITE COLOUR suele montarse sobre un trípode, y puede utilizarse tanto con el trípode ligero SCANGRIP de 2 m como con el trípode más grande SCANGRIP de 3 m. Pero también puede usarse solo, gracias al soporte giratorio incorporado.
La robusta carcasa de VEGA LITE COLOUR está fabricada en plástico de alta resistencia a los golpes, por lo que es perfecta para el entorno de trabajo y, como los LED no generan calor, no hay riesgo de incendio al utilizar el proyector.
Gracias a los dos enchufes integrados en la parte trasera, puedes añadir otras lámparas o equipos de forma rápida y sencilla sin necesidad de cableado adicional.
Característica:
- Cable: 3m / 3x1.5mm2 H07RN-F
- Tensión de funcionamiento AC: 100-240V CA 50/60Hz
- Enchufe: 2 x 100-240V CA
- Consumo máximo: 45
- Fuente de luz principal: 123 LED
- CCT principal: 6000
- CRI principal: Ra > 80
- Flujo luminoso Max Principal: 5000
- Protección contra impactos: IK07
- Protección contra la penetración: IP54
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +40 °C
- CCT principal ajustable: 3 temperaturas 6000-4500-2500 K