U-WAVE-T línea B, con clave de datos modelo Micrómetro IP

N.º do artigo: 02AZD790B
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tipo de produto Cable de datos

Identificação e classificação

Número do artigo 02AZD790B
EAN/GTIN 4946368578996
Número do fabricante 02AZD790B
Número L L40950 126
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Los dispositivos de medición se conectan al U-WAVE-T asociado mediante un cable corto. Seleccione el cable apropiado para su dispositivo de medición entre los siguientes siete modelos A a G.

Característica:

  • Observación: Cable IP U-WAVE, botón de datos en la parte posterior
  • Características: Permite a un medidor Digimatic que no está equipado con un sensor de datos transferir datos de medición a un PC a través de la conexión inalámbrica U-WAVE para su almacenamiento, análisis y uso en un sistema SPC.
  • Tamaño / Dimensión: 0,185 X 0,04 X 0,03 M
  • Tipo: Cable de señal sin conexión para pedal

Produtos adequados