Sistemas de carregamento GARANT Automation Basic

A utilização de robots de carregamento permite um potencial de fabrico ainda maior e aumenta a capacidade da máquina

Hoje, vários processos de produção semi-automatizados já são amplamente conhecidos, por exemplo, os que facilitam a vida dos gestores de chãos de produção e dos operadores de máquinas. Estes variam desde mudanças automáticas de ferramentas na máquina até tornos de eixo duplo e até ferramentas simultâneas enquanto a máquina está em funcionamento graças a máquinas equipadas com trocadores automáticos de paletes. Estes tipos de automação já aumentam a produtividade sem prejudicar a qualidade.

Mas se quiser reduzir os custos por unidade e quiser garantir a distribuição eficiente de pessoal a longo prazo, pode agora recorrer ao nosso sistema de carregamento GARANT Automation Basic.

O novo membro da equipa fortalece a sua equipa

O sistema de carregamento GARANT Automation Basic fortalece e alivia a sua equipa. Para que a sua produção esteja pronta para os desafios do mercado em constante mudança.

  • Ao (semi-)automatizar estas etapas de processo separadas, estará a ir ao encontro das suas necessidades atuais, estará pronto para requisitos futuros e estará a aumentar consideravelmente as suas capacidades; além de criar lucro.

  • O carregamento automático para produção de pequenos lotes ou de peças personalizadas possibilita a expansão das capacidades sem ter de contratar pessoal extra, e é possível fazer isto mesmo em máquinas que já utiliza há algum tempo.

Carregar e descarregar máquinas automaticamente com sistemas de carregamento GARANT Automation Basic

O sistema de carregamento GARANT Automation Basic foi concebido para utilização com tornos, fresadoras e centros de maquinagem. Os sistemas de carga carregam e descarregam peças em bruto, peças acabadas e tornos de bancada para as suas máquinas CNC. A estrutura de base sólida, a construção estável e os dispositivos de segurança garantem uma operação segura, bem como uma carga e descarga simples e sem esforço da loja de ferramentas.

  • Para utilização em centros de torneamento, fresagem e maquinagem
  • Operação segura graças à estrutura de base sólida, design robusto e dispositivos de proteção
  • Fácil carregamento e descarregamento da magazine de ferramentas

7 vantagens do sistema de carregamento GARANT Automation

  • Não é necessária qualquer interface de automação
  • Não é necessária qualquer porta automática
  • Não é necessário qualquer conhecimento de programação de robots
  • As máquinas existentes e novas podem ser automatizadas
  • Não é necessária uma união rotativa de passagem (transferência de meios por robot)
  • Pode ser integrado dentro de alguns dias (início rápido para a produção)
  • Uma pessoa de contacto para todos os assuntos (automação, processo de maquinagem, estação de trabalho, etc.)

Equipar uma máquina-ferramenta mais antiga com um sistema de automação

No vídeo apresentamos-lhe como um antigo Mazak QuickTurn 200 M (construído em 2003) foi equipado com o sistema de carregamento GARANT Automation Basicno nosso cliente Horst und Heinrich Michler GmbH.

Também tem uma máquina manual e está a pensar em adicionar um sistema semi-automatizado? Basta contactar-nos.

Obtenha uma consultoria gratuita

Funcionalidades de destaque do sistema de carregamento GARANT Automation

Robot industrial MZ12 da NACHI

O MZ12 da NACHI é um dos robot mais dinâmicos e compactos em qualquer parte do mundo. O seu design à prova de pó e à prova de pingos torna-o ideal para utilização em oficinas. Com a sua carga útil máxima de 12 kg e uma precisão de 0,04 mm, combina força e precisão numa única máquina.

  • Preciso (precisão de posição de 0,04 mm)
  • Até 10 kg de carga líquida
  • À prova de pó e à prova de salpicos, IP67

Pinças individuais da Schunk

As diferentes pinças são adaptáveis e permitem agarrar e carregar praticamente qualquer componente. É indiferente se quer agarrar a peça de trabalho a partir do interior ou do exterior.

  • Adaptado às suas necessidades (manipulação de peças em bruto e acabadas)
  • É possível agarrar no interior e no exterior
  • Função de pressionar
  • Função de descarga

Acoplamento de libertação rápida GARANT ZeroClamp

Esta unidade permite que a garra seja instalada no braço do robot em poucos segundos e garante uma alta força de retenção e precisão. A capacidade de mudar as pinças rapidamente significa que pode responder de forma flexível ao trabalhar com diferentes componentes.

  • Operação intuitiva (alinhamento orientado da pinça)
  • Troca rápida de pinças (chave Allen é suficiente!)

Armazenamento flexível de peças da GARANT

Dependendo da sua aplicação específica, estão disponíveis placas de grelha para diferentes geometrias e tamanhos de peças ou podem ser personalizadas para se adaptarem às suas necessidades específicas.

  • Placa de base (grelha de furos para máxima flexibilidade)
  • Placa de grelha configurável (peças em bruto, peças acabadas e tornos de bancada)
  • Pinos de empilhamento para maior armazenamento de peças
  • Paragem angular da peça de trabalho para trocas rápidas

IHM (Interface Homem-Máquina) da GARANT

Compreende um computador industrial com uma interface de utilizador de software adequada que garante uma ligação de topo e uma operação extremamente fácil. Uma forma simples e eficaz de conectar a máquina.

  • Funcionamento intuitivo
  • Não são necessárias competências de programação de robots
  • Configure rapidamente novos componentes

Leitor de zona de segurança da Datalogic

É utilizado um leitor a laser como padrão, não sendo preciso um recinto fechado. O sistema de duas zonas garante a máxima segurança e conveniência quando a máquina está a funcionar. Graças a esta tecnologia, o sistema de carga GARANT Automation Basic cumpre todos os requisitos de segurança e conformidade CE necessários.

Zona amarela: ao entrar nesta zona do leitor, o sistema pára dentro de 66 ms. Depois de sair da área, o sistema reinicia automaticamente.

Zona laranja: depois de entrar nesta zona do scanner, o sistema muda para segurança desligada. Depois de sair da área, a opção Acionar para recomeçar deve ser reconhecida na IHM.

Do modelo base GARANT Basic ao GARANT Basic Plus como solução perfeita

GARANT Basic

O GARANT Basic é a forma mais económica e rápida de automatizar a sua máquina-ferramenta. Concebido especificamente para garantir uma fixação simples, é mais fácil progamar do que outras. Mude os seus trabalhos em minutos para que possa manter-se altamente flexível.

Máquina de automação

  • Tornos CNC e centros de fresagem e maquinagem

Componentes

  • Qualquer tipo de peças em branco e semi-acabadas até um máximo de 10 kg
  • Processamento de torno de bancadada Xtric até um máx. de 10 kg

Sistema de controlo

  • Um atuador
  • Operação de dispositivos de fixação pneumáticos

Software

  • Carregar e descarregar um ponto de fixação
  • Função de pilha
  • Função de pressionar
  • Função de descarga

Pinça

  • Pinça centrada
  • Pinça paralela

GARANT Basic Plus

Com a elevada flexibilidade do sistema GARANT Basic Plus, todas as portas estão abertas para si. Quer seja o torneamento ou a fresagem, quer o eixo principal ou o eixo secundário, quer seja um componente redondo ou angular, o GARANT Basic Plus pode ser facilmente adaptado ao seu componente.

Máquina de automação

  • Tornos CNC e centros de fresagem e maquinagem

Componentes

  • Qualquer tipo de peças em branco, semi-acabadas e acabadas até um máximo de 10 kg
  • Processamento de torno de bancadada Xtric até um máx. de 10 kg

Sistema de controlo

  • Até dois atuadores
  • Operação de dispositivos de fixação pneumáticos

Software

  • Carregar e descarregar 1 ponto de fixação
  • Carregar apenas
  • Descarga apenas
  • Processe o primeiro e o segundo lado
  • Função de pilha
  • Estação de torneamento
  • Armazenamento em local alternativo
  • Função de pressionar
  • Função de descarga

Pinça

  • Pinça centrada
  • Pinça paralela
  • Pinça a vácuo

E à sua solução personalizada de automação individual da GARANT Basic

GARANT Basic Individual

.

O GARANT Basic Individual baseia-se no GARANT Basic Plus e incorpora as mesmas funções. Pode ser estendido com os pacotes ICONIC para se adequar às suas aplicações. Com o sistema GARANT Basic Individual, o sistema pode ser adaptado às suas necessidades individuais usando vários pacotes.

Expanda o seu sistema de carregamento GARANT com os nossos pacotes ICONIC para satisfazer as suas necessidades de produção individuais:

(1) Específico

  • Ligação elétrica fixa entre o sistema e a máquina-ferramenta
  • Uso de funções da máquina (portas pneumáticas, etc.)
  • Adaptação do programa de robots e trabalho de instalação adicional
  • Aprovação do tipo CE

(2) Proteção

  • Caixa de proteção completa com porta fechada (sem necessidade de proteção de segurança integrada ou leitor de zona)
  • Ajuste no local incluindo programa de robots
  • Aprovação do tipo CE

(3) Gratuito

  • Instalação de sistema independente, separado da máquina-ferramenta, incluindo segundo leitor (sem invólucro de proteção)
  • Até três atuadores
  • Ajustes no local incluindo programa de robots
  • Aprovação do tipo CE

Quer saber mais? Comece e marque uma consultoria agora

Ir para o formulário de contacto

Os sistemas de carregamento GARANT Automation Basic vêm com uma vasta gama de acessórios

  • GARANT Auto Door (abertura automática de portas para a sua máquina-ferramenta)
  • Conjuntos de pinças
  • Sistemas de pinças e tecnologia de aperto da Schunk
  • Conjunto de dedos de pinças
  • Espaços nos dedos
  • Auxiliar de posicionamento dos dedos da pinça
  • Peças de pressão
  • Placa de grelha variável
  • Pinos de empilhamento
  • Paragem angular da peça de trabalho
  • Conjunto de distanciadores
  • Acoplamento de troca rápida da pinça
  • Unidade de torneamento
  • Bancadas de trabalho

Procure acessórios na brochura

Os nossos clientes foram conquistados pelo sistema de carregamento GARANT Automation

O volume de negócios aumentou de 30% a 40%

Entrar na produção em série era um risco para Matthias Schöwel e Christoph Schwarzmüller da MCS ZerSpanungstechnik GBR. Mas a decisão de usar o sistema de carregamento GARANT Automation abriu caminho para projetos maiores e um melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal.

Leia a história do cliente

Produção mais eficiente em pouco tempo

A Johann Schild Herstellung + Handels GmbH tinha grandes planos e progrediu muito desde que começou a utilizar o nosso sistema de carregamento GARANT Automation Basic: em pouco tempo, tornaram-se mais rápidos e mais eficientes, com maior fiabilidade na produção.

Leia a história do cliente

Ajudamos com quaisquer que sejam as suas necessidades: semi-automação, otimização de processos ou produção autónoma. Saiba mais aqui:

Soluções automatizadas para enfrentar os desafios da produção

FASE 1

Produção semi-automatizada

FASE 2

Produção semi-automatizada com otimização de processos

FASE 3

Produção autónoma com monitorização contínua dos processos

Brochura sobre automação

Pode descobrir mais informações sobre o GARANT Automation na nossa brochura.

Pesquise na brochura

Artigo técnico sobre automação

Descubra tudo o que há para saber sobre as opções de automação e o potencial que oferecem à sua produção.

Leia o artigo técnico gratuito

Digitalização

Estamos ao seu lado com aconselhamento especializado e soluções práticas para a produção digital e a quarta revolução industrial.

Descubra as nossas soluções de produção digital

Poderá descobrir também mais informações sobre os nossos robots carregadores GARANT Automation na nossa brochura.

Ir para o panfleto

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a