DESTORNILLADOR PLANO 3X75

N.º do artigo: AT3X75
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Cor rojo; negro
Modelo forma reta
Comprimento da lâmina 75 mm
Propriedades do punho antiderrapante; de design ergonómico
Tipo de punho punho padrão
Comprimento do punho 94 mm
Particularidade, lâmina redonda
Diâmetro da lâmina 19 mm
Tipo de produto chave de parafusos
Material aço cromo-vanádio
Superfície cromado; niquelado(a)
Comprimento total 178 mm
Acionamento punho
Saída para parafusos de fenda (SL)

Identificação e classificação

Número do artigo AT3X75
EAN/GTIN 3662424095030
Número do fabricante AT3X75
Número L L60130 9469
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Cuchilla cilíndrica para acceder a tornillos que yacen a gran profundidad
  • Cuchilla extralarga de hasta 300 mm para accesos difíciles a tornillos remotos
  • Tratamiento térmico en la línea: + 100% de vida útil + 100% de resistencia
  • Material del mango: Soft Grip para mayor comodidad y resistencia química
  • Cuchilla con tratamiento ″Tri-Coating″ (zinc-níquel-cromo): 4 veces más resistente a la corrosión
  • Mango ergonómicamente optimizado: 10% más de par de apriete
  • Marcado láser: para una mayor resistencia al desgaste
  • Profiles mecanizados CNC: mejor ajuste al tornillo con mejor transmisión del par de apriete y menor desgaste

Característica:

  • A[mm]: 3,0
  • D[mm]: 19
  • D1xL1[mm]: 3,0x75
  • E[mm]: 0,5
  • L[mm]: 178
  • L2[mm]: 94
  • [g]: 32