{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Fecho | fecho rotativo | |
| Cor | azul | |
| Tipo de produto | capacete | |
| Material | polietileno de alta densidade (HDPE) | |
| Perímetro mín. da cabeça | 52 cm | |
| Perímetro máx. da cabeça | 61 cm | |
| Reutilização | reutilizável | |
| Regulação do alcance | sim | |
| Norma | EN 397 | |
| Propriedades | alojamento de proteção auditiva | |
| Categoria de proteção | II |
| Número do artigo | 9762530 | |
| EAN/GTIN | 4031101312408 | |
| Número do fabricante | 9762530 | |
| Fabricante/responsável | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Características generales
Características de confort
Características de seguridad
Características técnicas