Escareador cónico de um gume 90° 6

N.º do artigo: 150050 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
297 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ exterior DC Preço unitário com IVA
  • Ângulo da ponta do escareador cónico: 90
  • Óleo de corte: HSS
  • Número de arestas de corte Z: 1
  • Haste: Haste cilíndrica com h9

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ exterior 6 mm
Revestimento sem revestimento
Ângulo da ponta do escareador cónico 90 grau
Óleo de corte HSS
Número de arestas de corte Z 1
Haste Haste cilíndrica com h9
Comprimento total L 45 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Anel colorido sem
Tipo de produto Fresas cónicas e rebaixadores escalonados

Números de identificação e classificações

Número do artigo 150050 6
EAN/GTIN 4045197085283
Número do fabricante 150050 6

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
33
Aço < 500 N/mm²
P
28
Aço < 750 N/mm²
P
27
INOX < 900 N/mm²
M
7
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Superfície cónica retificada axialmente e radialmente em relevo para rebarbamento e rebaixamento sem trepidação. Isto resulta numa alta qualidade de superfície do escareamento. Grande câmara de aparas para uma evacuação muito boa de aparas. Retificação sem problemas no lado frontal plano do dente.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta