7313_PSA-Augenschutz_Header_NEU.jpg

Protección respiratoria- El aire que respiramos

Así se protege a los empleados

7313_Teaser_Partikel (1).jpg

Protección frente a partículas

La protección contra partículas es algo muy importante que requiere del equipo necesario para lo que recomendamos máscaras respiratorias desechables. Dentro de esta categoría diferenciamos entre:

1 Plegable: práctico para llevar gracias al cuerpo de máscara plegable en forma plana 
2 Preformado: aplicación sencilla gracias al cuerpo de máscara preformado

Instrucciones para la aplicación- máscara con filtro de partículas: 

7313_Anleitung_1410.jpg

7313_Teaser_PartikelGase (1).jpg

Protección frente a gases/vapores y partículas

Máscaras multiusos

Para proteger sus empleados contra los gases y vapores peligrosos hacen falta las máscaras especiales. Estas máscaras multiusos se caracterizan por su utilización frecuente y tiempos de uso alargados, se distinguen dos tipos de ellas:

3 medias máscaras:  con cuerpo de máscara estable que encierra la boca y la nariz

4 máscaras integrales: máscara de protección respiratoria con protección facial adicional. 

Si las máscaras deberían también proteger de las partículas, el filtro combinado es la opción adecuada. El filtro combinado está integrado en una carcasa y está compuesto del filtro contra gases y un filtro contra  partículas. 

Sistemas de asistencia respiratoria

Para los tiempos de uso alargados y unos ámbitos de aplicación desafiantes existen los sistemas de asistencia respiratoria. Se distinguen 2 categoriás: 

5 Sistemas de protección respiratoria con soplador: el filtrado de aire del ambiente sin resistencia a la respiración (contenido de O2 > 17 %)

6 Sistemas neumáticas: suministro del aire limpio en caso de falta de oxígeno (contenido de O2 ≤ 17 %) sistemas de asistencia respiratoria disponibles con el filtro combinado.

7313_Filterfluchthaube.jpg

Capuchas de escape filtrantes y detectores de gas

El portfolio de equipos de protección individual abarca también las capuchas de escape filtrantes. En caso de emergencia aguda ellas proporcionan una protección suficiente, cuando de repente hay peligro del escape de partículas o gases.  Además, los detectores de gas avisan al operario, cuando se superan los límites de valores de ciertos gases peligrosos.

¿Tiene Usted más preguntas? Nuestros expertos estarían encantados de ayudarle.

Al asesoramiento sobre la protección respiratoria 

Requisitos especiales a las máscaras protectoras

Clases de filtros y de máscaras protectoras frente a polvo

Las partículas de polvo fino y aerosoles son casi indetectables en el aire que respiramos y por eso representan una amenaza a salud en ámbitos de trabajo. En la ordenanza sobre sustancias peligrosas están estipulados los valores límites de exposición profesional, es decir a partir de qué concentración de las sustancias nocivas se debe utilizar la máscara de protección respiratoria. Dependiendo del grado de protección y las filtraciones entrantes, la penetración del filtro y falta de estanqueidad en cara y nariz, se distinguen 3 siguientes clases de los filtros de partículas:

FFP 1: protección frente a unas sustancias no venenosas, pero irritantes y contaminantes para las mucosas; FFP 2: protección frente a unas partículas nocivas y sustancias contaminantes (polvos, humos, aerosoles); FFP 3: protección frente a unas partículas nocivas, venenosas o cancerígenas, sustancias radioactivas y contaminantes (virus, bacterias, esporas de hongos).

7313_Filterklassen_2_800px.jpg

Clases de filtro y marcado de máscaras de gas

Los filtros de gas y los filtros combinados también se dividen en 3 categorias:

Clase de filtración 1: el límite de valores para las sustancias nocivas está por debajo de 0,1 Vol. %; 

Clase de filtración 2: el límite de valores para las sustancias nocivas es de 0,5 Vol. %, corresponde a las máscaras integrales y sitemas de soplador; 

Clase de filtración 3: el límite de valores para las sustancias nocivas es desde 1,0 Vol. %, corresponde a los sistemas de soplador o a los dispositivos de aspiración.

El marcado de colores y las letras indica para que tipo de gases es apropiada la protección respiratoria. Este marcado facilita la orientación del operario en el puesto de trabajo.

Algunos ejemplos:

„E“ en amarillo: óxido de azufre,el cloruro de hidrógeno y otros gases ácidos;

„Hg“ en rojo: mercurio;

„K“ en verde: amoniaco y derivados de amoniaco orgánico

Elegir un dispositivo de respiración adecuado

Elección de producto y asesoramiento en Hoffmann Group

7313_Atemsdchutz_Produktsortiment_1410px.jpg

"Quality driven" desde 1919 – es el desafio de Hoffmann Group. Nuestro portfolio de los productos de los equipos de protección individual abarca los dispositivos de protección respiratoria de los mejores fabricantes y de altísima calidad. Las máscaras de filtrado de partículas, medias máscaras o máscaras integrales, protección respiratoria con soplador, capuchas de escape filtrantes o detector de gases o monitores de gas - en Hoffmann Group encontrará un dispositivo adecuado para cualquier tarea que se proponga.

Si necesita una consulta a la hora de equipar a sus empleados con dispositivos de protección individual, nuestros especialistas de EPI´s están a su disposición. Ellos están al día con todos los requisitos legales y saben elegir entre una multitud de fabricantes y modelos. Además, si lo desea, le acompañamos en el análisis de riesgos, le facilitamos las muestras de productos y organizamos las formaciones para su personal. 

Regulaciones legales para la protección respiratoria

7243_Paragraph_7_800px.jpg

Máscaras de protección respiratoria se clasifican según la normativa EPI´s como la categoria 3 „Riesgos mortales o perjuicios de salud graves e irreversibles“. La utilización de los dispositivos de protección respiratoria se regula en Alemania según la normativa DGUV 112-190. Además, los dispositivos deben cumplir los requisitos legales según el ámbito de aplicación. Esto incluye:

- EN 143 para el filtro de partículas

- EN 14387 para los filtros de gas y para los filtros combinados

- EN 149 para las medias máscaras filtrantes para proteger frente a las partículas

- EN 405 para medias máscaras filtrantes con válvula para proteger frente a los gases o partículas 

- EN 140 para las medias máscaras

- EN 136 para las máscaras integrales

- EN 12941 para los dispositivos con soplador filtrantes con capucha o casco

- EN 403 para las capuchas de escape filtrantes (p.ej. en caso de incendio)

Preguntas más frequentes acerca de protección respiratoria

¿Tiene algunas preguntas? ¿Desea recibir una consulta sobre los productos EPIS?

Platzhalter_Beraterbild_4_800.jpg

En Hoffmann se obtiene todo de un solo proveedor :

- Les atendemos individualmente

- Análisis de riesgos, ayuda a la hora de elegir el producto, muestras, formaciones y ofertas especiales de servicios (Programa de guantes adecuados, Programa de cuidados de piel)

Contactar ahora >