Alicate para crimpar conectores Western con fundas multicomponentes bruñido 190 mm

Número de artículo: 97 51 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate de engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 97 51 10
EAN / GTIN 4003773043171
Número del fabricante 97 51 10
Número L L70010 207

Descripción

Descripción:

  • Herramienta profesional para cortar y pelar cable telefónico plano sin apantallar
  • para crimpar enchufes occidentales de 6 y 8 polos tipo RJ 11/12 (9,65 mm de ancho) y tipo RJ 45 (11,68 mm de ancho)
  • diseño largo
  • proceso de engaste exacto gracias al engaste paralelo
  • alta calidad de prensado gracias al bloqueo positivo (desbloqueable)
  • con cortador de longitud y cuchilla pelacables para cable plano de 6 y 12 mm de longitud
  • con función adicional de pelado para cables redondos

Característica:

  • Capacidad: RJ 11/12 (6 polos) 9,65 mm RJ 45 (8 polos) 11,68 mm
  • Número de nidos: 2
  • Campo de aplicación: tapón occidental
  • pavonado
  • Con forros de varios componentes