Juego de destornilladores para cabeza ranurada, con mango SwissGrip de 2 componentes y cabeza de impacto 3

Número de artículo: 660211 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de destornilladores 3
Perfil de salida Destornillador p/tornillos ranurados
Cuchilla continua
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 660211 3
EAN / GTIN 7610733286607
Número del fabricante 8258.D

Descripción

Ejecución:

Mango rígido SwissGrip con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y núcleo de polipropileno tenaz y a prueba de golpes. Amortiguación óptima del impacto de la mano que guía la herramienta. Estrechamiento de la empuñadura cónico, incluido el cuello para una sujeción segura. Punta continua con cabeza de golpe de aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y especial resistencia. Superficie niquelada y cromada.
Con 6 perforaciones como ayuda para aplicar la llave.

Contenido:

1 destornillador n.° 660201: de cada tam. 5,5; 6,5; 8

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos