Martillo de maquinista ″ AluTEC 3K ″, 500 g

Número de artículo: 56032012
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56032012
EAN / GTIN 4022668012078
Número del fabricante 56032012
Número L L60010 7090

Descripción

Descripción:

  • Libre de vibraciones dañinas y por lo tanto muy suave en las articulaciones
  • Ergonómico, el martillo es incomparablemente ligero y seguro en la mano
  • Construcción de alta tecnología prácticamente indestructible para la máxima seguridad
  • Cuello forjado para mayor protección
  • mango de 3 componentes con núcleo de aluminio especial como base para excelentes propiedades mecánicas
  • Insensible al aceite y a los disolventes

Característica:

  • Peso cabeza martillo: 500
  • Longitud [mm): 326 mm
  • Peso: 745 g