Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Par bocas intercambiables blandas 80

Número de artículo: 360146 80

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de mordazas b 80 mm
Gama de sujeción B - A 130 mm - 153 mm
Altura de apoyo C 49,95 mm
D 20 mm
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 360146 80

Descripción

Material:

Acero para herramientas nitrurado de corta duración.

Volumen de suministro:

Incluido tornillo de fijación.