Opzetbekken, paar, zacht 80

Artikelnummer: 360146 80
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 80 mm
Spanbereik B - A 130 mm - 153 mm
Steunhoogte C 49,95 mm
D 20 mm
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360146 80

Omschrijving

Materiaal:

gereedschapsstaal, kort genitreerd.

Levering:

inclusief bevestigingsbout.