Paire de mors doux rapportés 80

Réf.: 360146 80
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 80 mm
Plage de serrage B - A 130 mm - 153 mm
Hauteur d'appui C 49,95 mm
D 20 mm
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 360146 80

Description

Matière(s):

Acier à outils nitruré.

Livraison:

Avec vis de fixation.