ALICATE UNIVERSAL 180MM

Número de artículo: 187A.18G
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
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 187A.18G
EAN / GTIN 3662424087134
Número del fabricante 187A.18G
Número L L60130 8716

Descripción

Descripción:

  • Insertos planos y ovalados, estriados, combinados con altas prestaciones de corte
  • Bordes de corte que aseguran un corte limpio en cualquier tipo de alambre: alambre blando, materiales modernos y cuerda de piano según las siguientes dimensiones: - 187A.18 G: 2,0 mm 210 kg/mm²
  • La geometría reduce significativamente la fuerza de corte gracias a un eje desplazado y un perfil de corte especial
  • Aleación de acero al carbono templado por inducción, excepcionalmente duradera y de buen corte
  • Mangos de PVC ergonómicos, antideslizantes y resistentes a los productos químicos sin renunciar a una buena accesibilidad
  • Diseño: pintado, resistente a la corrosión

Característica:

  • B [mm]: 23
  • C [mm]: 36
  • E [mm]: 23
  • E1 [mm]: 10
  • L [mm]: 185
  • [g]: 225