{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 875; DIN 876/00 | |
Esquadria | 0,002 mm | |
Comprimento | 350 mm | |
Largura | 250 mm | |
Espessura | 50 mm | |
Peso | 8 kg | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Tipo de produto | Placas de medición |
Número do artigo | 431730 350X250 | |
EAN/GTIN | 2050001039163 |