{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Adecuado para mobiliario industrial | Banco de trabajo | |
División | 1 E = 10 mm | |
Número de separadores ranurados | 2 | |
Número chapas separadoras | 5 | |
Adecuado para anchura de carcasa | 600 mm | |
Adecuado para altura frontal de cajón | 100 mm; 120 mm | |
Adecuado para cajones anchura útil | 490 mm | |
Adecuado para cajones profundidad útil | 520 mm | |
Tipo de producto | Pared separadora de cajones |
Número de artículo | 960060 2+5 | |
EAN / GTIN | 4045197344571 |