{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
adequado para mobiliário industrial | Armario de estantes | |
Unidade de divisão | 1 E = 17 mm | |
Número de divisórias ranhuradas | 4 | |
Número de chapas de separação | 10 | |
indicado para largura de caixa | 1.000 mm | |
indicado para altura frontal da gaveta | 140 mm | |
indicado para largura da gaveta em E | 50 E | |
indicado para profundidade da gaveta em E | 26 E | |
indicado para largura útil da gaveta | 850 mm | |
indicado para profundidade útil da gaveta | 445 mm | |
Tipo de produto | Pared separadora de cajones |
Número do artigo | 960825 4+10 | |
EAN/GTIN | 4045197345523 | |
Número do fabricante | 960825 4+10 |