• Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Llave de vaso con mango Haptoprene de 2 componentes 5 mm

Número de artículo: 622150 5
Descuento
8,00 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Promociones y ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 5 mm
Longitud total 180 mm
Longitud de cuchilla cortante 85 mm
Perfil de salida Llave de vaso hexagonal
Forma mango ergonómico, recto
Material cuchilla Acero especial al cromovanadio
Material mango Santoprene® de 2 componentes
Superficie varilla niquelado y cromado
Mango y varilla desmontables no
con varilla(s) de prolongación no
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 622150 5
EAN / GTIN 4045197721525

Descripción

Ejecución:

Mango rígido con superficie agradable al contacto con la piel, de fácil agarre, y un núcleo de polipropileno especialmente tenaz y a prueba de golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. A partir de tam.8 con resalto de 6 caras como ayuda para aplicar la llave.
Mango rígido con superficie de Haptoprene fácil de agarrar y agradable al tacto. Varilla de aleación especial al cromovanadio, superficie niquelada y cromada.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"
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
    Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra