{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 8 mm | |
comprimento total | 230 mm | |
Comprimento da lâmina | 120 mm | |
Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces | |
Forma do punho | ergonómico, reto | |
Material da lâmina | Aço especial cromo-vanádio | |
Material do cabo | Haptoprene | |
Superfície da lâmina | niquelado e cromado | |
Lâmina e cabo separáveis | não | |
com lâmina(s) de extensão | não | |
Tipo de produto | Chave de caixa |
Número do artigo | 622150 8 | |
Número do fabricante | 622150 8 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de caixa com cabo Haptoprene bicomponente, Tamanho da chave: 8mm |
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
10,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces | Ranura |
comprimento total | 230 mm | 233 mm |
Lâmina e cabo separáveis | não | não |
Comprimento da lâmina | 120 mm | 120 mm |
Tamanho da chave | 8 mm | 8 mm |
Material da lâmina | Aço especial cromo-vanádio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de produto | Chave de caixa | Llave de vaso |