Portaherramientas con carraca L interior.nullmm

Número de artículo: 56083402
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
Tipo de producto Portaherramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56083402
EAN / GTIN 4022668834021
Número del fabricante 56083402
Número L L60010 7393

Descripción

Descripción:

  • Hecho de acero, cromado
  • Conmutable para el engranaje derecho e izquierdo y fijo
  • Con portabrocas de dos mordazas para sujetar firmemente los mangos cuadrados

Característica:

  • para rosca: 5,0 - 12
  • Ancho de boca mm: 5,558 - 12,7 mm
  • Anchura pulgada: 7/32 - 1/2 ″
  • Longitud [mm): 130 mm
  • Cuadrado exterior [pulg.]: 4,9 - 7 mm
  • Peso: 315 g