Linterna LED, forma de biros , juego con 3 pilas AAA

Número de artículo: 779.PENPB
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
Tipo de producto Lampara de LED mano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 779.PENPB
EAN / GTIN 3148519062915
Número del fabricante 779.PENPB
Número L L60130 10549

Descripción

Descripción:

  • Lámpara para una iluminación amplia y potente con 6 LEDs
  • 36 lúmenes
  • 100 lux a 1 metro
  • Tiempo de funcionamiento continuo 8 horas
  • A prueba de salpicaduras según IP54
  • Abrazadera. para enganchar la lámpara a una bolsa u otro soporte
  • Imán integrado para fijar la lámpara
  • Imán adicional con cierre de cierre por adherencia
  • Funciona con 3 AAA- incluidas. Baterías

Característica:

  • Año [mm]: 16
  • L [mm]: 156
  • [g]: 65