PACKOUT™ Pequeña Fila de Ganchos

Número de artículo: 4932493384
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932493384
EAN / GTIN 4058546482558
Número del fabricante 4932493384
Número L L00800 4789

Descripción

Descripción:

  • Ganchos de acero de alta resistencia para guardar incluso herramientas y objetos pesados
  • El revestimiento del gancho protege la herramienta
  • Acceso rápido a todas las herramientas
  • Montaje fácil y seguro con mecanismo de clic y bloqueo
  • Personalice su taller como desee
  • Parte del sistema de almacenamiento modular PACKOUT™
  • Para guardar llaves inglesas, destornilladores, llaves inglesas y más

Característica:

  • longitud: 23.2 cm
  • anchura: 10 cm
  • Altura: 7.7 cm
  • Contenido: 1